Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1097 216 88

  • ERIKS:23552247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.202,04/ stukexcl. btw

€ 1.454,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Asdiameter
16 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja