Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Instelbaar Met afdichting R1032 625 20

  • ERIKS:23551602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,66/ stukexcl. btw

€ 403,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1032
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
78 mm
Lengte
130 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja