Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Instelbaar Met afdichting R1032 612 20

  • ERIKS:23551599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,39/ stukexcl. btw

€ 255,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1032
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
43 mm
Lengte
76 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja