Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Instelbaar Met afdichting R1032 610 20

  • ERIKS:23551598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,93/ stukexcl. btw

€ 243,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1032
Asdiameter
10 mm
Hoogte
31.5 mm
Breedte
40 mm
Lengte
70 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja