Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting R1029 250 44

  • ERIKS:23551585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,58/ stukexcl. btw

€ 385,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Asdiameter
50 mm
Hoogte
92 mm
Breedte
103 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja