Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting R1029 240 44

  • ERIKS:23551583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,83/ stukexcl. btw

€ 287,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Asdiameter
40 mm
Hoogte
76 mm
Breedte
87 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja