Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Tandem Gesloten Met afdichting R1029 212 44

  • ERIKS:23551573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,08/ stukexcl. btw

€ 117,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Asdiameter
12 mm
Hoogte
33 mm
Breedte
40 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja