Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1067 850 40

  • ERIKS:23551910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,70/ stukexcl. btw

€ 553,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Asdiameter
50 mm
Hoogte
88 mm
Breedte
130 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja