Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1067 816 40

  • ERIKS:23551905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,42/ stukexcl. btw

€ 131,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Asdiameter
16 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
50 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja