Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1067 630 40

  • ERIKS:23551901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,31/ stukexcl. btw

€ 207,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Asdiameter
12 mm
Hoogte
28 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja