Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1067 280 00

  • ERIKS:23551896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 975,09/ stukexcl. btw

€ 1.179,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Asdiameter
80 mm
Hoogte
140 mm
Breedte
200 mm
Lengte
165 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja