Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1067 260 00

  • ERIKS:23551895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 616,82/ stukexcl. btw

€ 746,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Asdiameter
60 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
160 mm
Lengte
125 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja