Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1067 220 00

  • ERIKS:23551890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,25/ stukexcl. btw

€ 157,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja