Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1067 130 00

  • ERIKS:23551885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,76/ stukexcl. btw

€ 207,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1067
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
84 mm
Lengte
68 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja