Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1037 850 20

  • ERIKS:23551657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 465,45/ stukexcl. btw

€ 563,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Asdiameter
50 mm
Hoogte
88 mm
Breedte
132 mm
Lengte
113 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja