Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1037 840 20

  • ERIKS:23551656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,37/ stukexcl. btw

€ 324,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
91 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja