Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1037 830 20

  • ERIKS:23551655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,04/ stukexcl. btw

€ 217,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
87 mm
Lengte
79 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja