Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1037 812 20

  • ERIKS:23551651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,63/ stukexcl. btw

€ 127,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Asdiameter
12 mm
Hoogte
28 mm
Breedte
43 mm
Lengte
39 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja