Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1037 625 20

  • ERIKS:13035888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,30/ stukexcl. btw

€ 186,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Asdiameter
25 mm
Hoogte
51 mm
Breedte
78 mm
Lengte
67 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja