Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1037 620 20

  • ERIKS:23551646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,87/ stukexcl. btw

€ 157,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
54 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja