Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open Met afdichting R1037 616 20

  • ERIKS:23551645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,90/ stukexcl. btw

€ 141,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1037
Asdiameter
16 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
53 mm
Lengte
43 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja