Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar R1704 450 70

  • ERIKS:23556138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 961,57/ stukexcl. btw

€ 1.163,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Asdiameter
50 mm
Hoogte
88 mm
Breedte
132 mm
Lengte
101 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee