Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar R1704 440 70

  • ERIKS:23556137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 528,80/ stukexcl. btw

€ 639,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
81 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee