Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar R1704 430 70

  • ERIKS:23556136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,53/ stukexcl. btw

€ 427,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Asdiameter
30 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
87 mm
Lengte
69 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee