Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar R1704 240 70

  • ERIKS:23556131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 425,79/ stukexcl. btw

€ 515,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1704
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
81 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee