Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar R1076 230 20

  • ERIKS:23552015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.822,22/ stukexcl. btw

€ 2.204,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1076
Asdiameter
30 mm
Hoogte
75 mm
Breedte
140 mm
Lengte
130 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee