Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 850 40

  • ERIKS:23551938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,11/ stukexcl. btw

€ 628,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
50 mm
Hoogte
88 mm
Breedte
130 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja