Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 825 40

  • ERIKS:23551935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,03/ stukexcl. btw

€ 197,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
25 mm
Hoogte
51 mm
Breedte
74 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja