Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 820 40

  • ERIKS:23551934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,73/ stukexcl. btw

€ 163,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja