Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 812 40

  • ERIKS:23551932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,33/ stukexcl. btw

€ 133,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
12 mm
Hoogte
28 mm
Breedte
42 mm
Lengte
32 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja