Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 640 40

  • ERIKS:23551930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,75/ stukexcl. btw

€ 363,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
40 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
108 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja