Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 616 40

  • ERIKS:23551926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,48/ stukexcl. btw

€ 143,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
16 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
50 mm
Lengte
36 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja