Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 225 00

  • ERIKS:23551919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,53/ stukexcl. btw

€ 207,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
25 mm
Hoogte
51 mm
Breedte
74 mm
Lengte
58 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja