Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Open, instelbaar Met afdichting R1068 220 00

  • ERIKS:23551918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,33/ stukexcl. btw

€ 173,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1068
Asdiameter
20 mm
Hoogte
42 mm
Breedte
60 mm
Lengte
45 mm
Uitvoering
Open, instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja