Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1098 540 00

  • ERIKS:23552348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 826,09/ stukexcl. btw

€ 999,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Asdiameter
40 mm
Hoogte
45 mm
Breedte
108 mm
Lengte
92 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja