Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1098 230 00

  • ERIKS:23552318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 543,44/ stukexcl. btw

€ 657,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Asdiameter
30 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
84 mm
Lengte
80 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja