Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1098 212 00

  • ERIKS:23552298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 383,20/ stukexcl. btw

€ 463,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Asdiameter
12 mm
Hoogte
18 mm
Breedte
42 mm
Lengte
40 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja