Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus zonder spline-as Gesloten Met afdichting R1096 212 00

  • ERIKS:23552115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,75/ stukexcl. btw

€ 484,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
42 mm
Lengte
40 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja