Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1098 216 80

  • ERIKS:23552304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 548,45/ stukexcl. btw

€ 663,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Asdiameter
16 mm
Hoogte
22 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja