Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1096 525 80

  • ERIKS:23552195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 844,91/ stukexcl. btw

€ 1.022,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
74 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja