Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1096 250 85

  • ERIKS:23552147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.107,23/ stukexcl. btw

€ 2.549,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
130 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja