Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1096 220 87

  • ERIKS:23552128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 851,22/ stukexcl. btw

€ 1.029,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja