Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit met draaistarre kogelbus met spline-as Gesloten Met afdichting R1096 212 80

  • ERIKS:23552116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 544,41/ stukexcl. btw

€ 658,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1096
Asdiameter
12 mm
Hoogte
35 mm
Breedte
42 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja