Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar R1702 450 20

  • ERIKS:23556116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 675,93/ stukexcl. btw

€ 817,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
132 mm
Lengte
101 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee