Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar R1702 420 20

  • ERIKS:23556112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,94/ stukexcl. btw

€ 260,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Asdiameter
20 mm
Hoogte
50 mm
Breedte
60 mm
Lengte
46 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee