Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar R1702 260 20

  • ERIKS:23556111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 669,24/ stukexcl. btw

€ 809,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Asdiameter
60 mm
Hoogte
125 mm
Breedte
164 mm
Lengte
126 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee