Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar R1702 240 20

  • ERIKS:23556109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,20/ stukexcl. btw

€ 364,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Asdiameter
40 mm
Hoogte
90 mm
Breedte
108 mm
Lengte
81 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee