Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar R1702 230 20

  • ERIKS:23556108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,32/ stukexcl. btw

€ 250,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Asdiameter
30 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
87 mm
Lengte
69 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee