Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar R1702 225 20

  • ERIKS:23556107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,41/ stukexcl. btw

€ 217,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1702
Asdiameter
25 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
78 mm
Lengte
59 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee