Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelbusunit Instelbaar Met afdichting R1066 850 40

  • ERIKS:23551882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,64/ stukexcl. btw

€ 410,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R1066
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
130 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Instelbaar
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja